Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serie chiavi combinate a cricchetto, 5 pz, RW Edition 5 pezzi
Serie chiavi combinate a cricchetto, 5 pz, RW Edition 5 pezzi - 1
Serie chiavi combinate a cricchetto, 5 pz, RW Edition 5 pezzi - 2
Serie chiavi combinate a cricchetto, 5 pz, RW Edition 5 pezzi - 3
Serie chiavi combinate a cricchetto, 5 pz, RW Edition 5 pezzi - 4
Serie chiavi combinate a cricchetto, 5 pz, RW Edition 5 pezzi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate a cricchetto, 5 pz, RW Edition 5 pezzi

Utensili ZEBRA in acciaio al cromo vanadio con superficie nera di alta qualità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Superficie nera di alta qualità, firmato Reinhold Würth

  • Design dritto e sottile per lavorare in spazi ristretti

  • Cricchetto con dentatura fine a 72 denti

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave

  • Il profilo POWERDRIV consente una maggiore trasmissione di potenza e un minore sforzo sulle viti

  • Acciaio al cromo-vanadio

  • Contenuto: 1 chiave combinata a cricchetto in ciascuna misura, 8, 10, 13, 17 e 19 mm con 1 staffa portachiavi in materiale plastico