Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi combinate a cricchetto multiprofilo, metriche e in pollici 6 pz con profilo POWERDRIV®
Chiavi combinate a cricchetto multiprofilo, metriche e in pollici 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiavi combinate a cricchetto multiprofilo, metriche e in pollici 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiavi combinate a cricchetto multiprofilo, metriche e in pollici 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi combinate a cricchetto multiprofilo, metriche e in pollici 6 pz con profilo POWERDRIV®

Forma stretta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento di 6 pz con chiavi combinate a cricchetto multiprofilo e staffa a parete


  • Le chiavi combinate a cricchetto multiprofilo di alta qualità sono raggruppate in un kit

  • Il pratico supporto in plastica per il montaggio a parete con viti consente di disporre in modo chiaro le chiavi combinate a cricchetto

  • Ciò le rende ideali come equipaggiamento di base per officina.


Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso


  • Più spazio per le dita e maggiore manovrabilità in presenza di ostacoli grazie all'angolo di 15° della chiave ad anello chiuso

  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, il lato anello è dotato di una dentatura fine con 72 denti

  • La levetta di inversione consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, permettendo il funzionamento con una sola mano

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate e con lucidatura brillante

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La lunga durata della chiave combinata a cricchetto multiprofilo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Indicazione

Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.