Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per raccordi, misure metriche, aperta Con profilo POWERDRIV®
Forma aperta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Chiave poligonale doppia aperta, poligonale, ergonomica per lavori impegnativi
- Teste inclinate 15° e apertura bocca orientata di 5° per una trasmissione efficiente della potenza anche in luoghi difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- Conforme alla norma DIN 3118.
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- Anche le estremità chiuse sono lucidate.
- La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave per raccordi a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Particolarmente adatte per raccordi per tubi, dadi girevoli ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.