Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

A mezzaluna, per l'uso in spazi ristretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Chiave poligonale doppia ergonomica per punti difficili da raggiungere


  • Garantisce un'efficiente trasmissione di potenza grazie alla sua forma a mezzaluna.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.

  • Le teste sono a parete sottile e svasate su entrambi i lati, l'angolo di ripresa è di 30°.


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • La chiave poligonale doppia è a norma ISO 3318.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.