Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV®
Design dritto extra lungo per lavorare in spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Chiave poligonale doppia extra lunga dritta per lavori impegnativi
- Con la sua forma dritta, il gambo particolarmente lungo e le teste sottili, la chiave poligonale doppia garantisce un'efficiente trasmissione della forza anche nei punti difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Teste svasate su entrambi i lati
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 475-2
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte
- Lati anello lucidati
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.