Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave tappo di scarico olio, 8 in 1
Chiave speciale per i tappi di scarico dell'olio con otto misure e profili della chiave.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Impronte e misure chiave
Quadrata misura 8, 10 mm, 3/8", 1/2" esagonale misure 10, 12, 14, 17 mm
Facile e veloce
La chiave desiderata viene selezionata rapidamente e facilmente ruotando le teste della chiave. Ingrana facilmente quando si seleziona la misura.
Pratico
Utensile multifunzione per otto applicazioni in una sola chiave.
Differenziali, coppe dell'olio e dei cambi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.