Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

Bocche aperte, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Chiave a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste inclinate di 15° e orientamento bocche di 5° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • Conforme alla norma DIN 3118.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.