Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®
Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Chiave per raccordi a due bocche ergonomica con snodo
- La chiave ha una curvatura profonda di 15° e una bocca snodata a 230° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.
- Progettata appositamente per pressacavi in spazi ristretti, ad esempio nel settore automobilistico.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- Teste lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
POWERDRIV® esegue la rotazione delle viti nelle condizioni più estreme afferrando la testa della vite ai lati invece che negli angoli come nel modo tradizionale.
ZEBRA® è il marchio premium per gli utensili manuali professionali WÜRTH.
Design speciale per dadi passacavo ideale per lavorare in spazi ristretti, ad es.
- Nipplo di sfiato dei freni e tubi freni 8 mm
- Nipplo di sfiato freni da 9 mm, sfiato frizione su VW Golf IV, Touran e modelli simili
- Tubi freni da 10, 11, 12 mm per VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, servosterzo per VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, raccordo a vite della tubazione dell'olio sulla servopompa
- Tubi freni da 13 mm per Ford, Rover, Saab
- Common rail Bosch da 13, 14, 17, 19 mm per VW, Mercedes e collegamenti dell'aria condizionata di quasi tutti i produttori, ad esempio Waeco, Denso, Bosch e Hella
- Tubazione diesel da 15 mm common rail Volvo
- Sensore di temperatura scarico da 17 mm Passat
- Nuove tubazioni dell'olio secondo standard ISO da 16, 18 mm, veicoli americani, ad esempio Chrysler
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.