Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per quadro elettrico universale 12 in 1
La chiave per quadro elettrico classica con ancora più profili. Include catena, adattatore e punta reversibile PH2/intaglio 1,0x7 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- La nuova generazione di chiavi per quadri elettrici di trasformazione può includere fino a 12 sistemi di chiusura.
Profili
- Attacco quadro:5, 6, 7 e 8 mm
- Attacco triangolare:7, 8 e 9 mm
- Esagono incassato: 1/4 poll. e 7 mm
- A due alette: 3, 4 e 5 mm
Ad esempio, per tutti i sistemi di chiusura convenzionale negli impianti elettrici, idrici e del gas, negli impianti di climatizzazione e ventilazione e nell'industria, nel commercio ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.