Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per pedali con impugnatura
Con impugnatura extra lunga per una trasmissione della potenza efficiente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Versione extra-lunga da 395 mm per una trasmissione della potenza estremamente efficiente
- La chiave per pedali è dotata di due aperture per chiavi di precisione da 15 mm tagliate al laser. Posizionate con due angolazioni diverse, per garantire sempre uno smontaggio e un montaggio efficaci
- L'ampia impugnatura in gomma antiscivolo garantisce un lavoro facile e sicuro
- In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.