Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per filtro olio Opel Diam. 73,5 mm x 15 lati per Astra K 1,5L diesel
Per allentare e serrare con precisione il coperchio dell'alloggiamento del filtro in plastica quando si sostituisce la cartuccia del filtro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Coppia di serraggio in base a costruttore e iscrizione sul tappo del filtro in plastica: 46 Nm +/- 3 Nm
- Opel Astra K e Insignia B 1,5l Diesel 105 e 122 CV
- Codice motore: D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 cilindri)
- Numero OE per l'elemento filtrante: 55515474
- Numero OE per il tappo in plastica: 55511061
- (Hengst Blue-on codice 55515117)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.