Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave - 1
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave

Design robusto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave fissa a due bocche, con 2 misure, garantisce un'efficiente trasmissione della potenza grazie alla sua curvatura di 15°.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.

  • Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi.


Conforme agli standard e di qualità elevata


  • La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Superfici cromate e teste lucidate.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave fissa a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.