Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave ad anello chiuso speciale per filtro olio, AF 27 per Ford, PSA e Jaguar
Chiave a forma speciale per attacco di difficile accesso sul coperchio del filtro dell'olio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utilizzare l'attacco da ½" per serrare il tappo a 25 Nm secondo le specifiche del costruttore
Uso conforme a OEM 303-1579/lunghezza circa 250 mm
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (dal 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (dal 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (dal 2009), 2.2 HDI (DW12C) (dal 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (dal 2012)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.