Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica da 3/4 poll.
Chiave dinamometrica, esecuzione lunga con attacco da 3/4 poll.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lunga ma precisa
- Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%
- 60 denti consentono un angolo di ripresa di soli 6°
- Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata
- Doppia scala di facile lettura in Nm e lbf-ft con un intervallo di scala di 10 Nm
- Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico
- Blocco e sblocco sicuro delle impostazioni tramite la manopola di bloccaggio
- Durevole e di alta qualità conforme alla norma ISO 6789-1
Funzionamento confortevole
- Esecuzione lunga e sottile
- La lunghezza assicura una facile trasmissione della forza
- Dopo l‘uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala
- Manico antiscivolo bicomponente ergonomico per un lavoro confortevole e una trasmissione di potenza ottimale
- Versatile grazie all'adattatore quadro rimovibile
- Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
La chiave dinamometrica extra lunga è ideale per varie applicazioni nel settore dei veicoli commerciali, ad esempio per la sostituzione degli pneumatici, nonché per l'ingegneria meccanica, la lavorazione dei metalli e l'edilizia. Per qualsiasi lavoro che richieda un serraggio preciso di dadi e bulloni a una coppia specificata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.