Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave dinamometrica da 3/4" reversibile tramite quadro passante

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica da 3/4" reversibile tramite quadro passante

Chiave dinamometrica, esecuzione lunga con attacco da 3/4 poll.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%

  • Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata

  • Scala di facile lettura per una regolazione precisa

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Conforme alla norma DIN EN ISO 6789-1:2017

  • La prolunga (solo con 071471 25) consente una notevole azione a leva.

  • Facile commutazione tra serraggio in senso orario e antiorario tramite quadro passante

  • In robusta custodia in plastica
Indicazione
  • Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi

  • La lunghezza totale di 1750 mm per art. n.071471 25 si basa sulla lunghezza della chiave dinamometrica di 1250 mm e sulla prolunga di 500 mm, fornita solo con 071471 25

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.