Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante
Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante - 1
Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante

Chiave dinamometrica per serraggio in senso orario e antiorario con attacco quadro passante da 1/2 poll. e testa a cricchetto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lavoro di precisione


  • Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%

  • Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata

  • Ampia scala doppia di facile lettura in Nm e lbf-ft

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Blocco e sblocco sicuro delle impostazioni tramite la manopola di bloccaggio

  • Conforme alla norma ISO 6789-1


Facile da usare


  • Design compatto con un'altezza della testa a cricchetto di soli 24 mm, ideale anche per lavorare in spazi ristretti

  • Dopo l‘uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala

  • Manico antiscivolo bicomponente ergonomico per un lavoro confortevole e una trasmissione di potenza ottimale

  • Facile da usare grazie all'attacco quadro passante per una rapida sostituzione delle chiavi a bussola

  • Idonea per il serraggio in senso orario e antiorario per un avvitamento preciso delle filettature destrorse e sinistrorse

  • Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
Indicazione
  • Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Istruzioni