Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo - 1
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo - 2
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo - 3
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo - 4
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo - 5
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo - 6
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo - 7
Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica VDE da 3/8 poll. isolamento protettivo

Chiave dinamometrica da 3/8 poll. con attacco quadro, isolata fino a 1000 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Chiave dinamometrica VDE isolata

  • Serraggio preciso, ± 4% del valore di scala impostato

  • Divisione chiara della scala per una facile lettura dei valori di coppia

  • Design compatto per la massima maneggevolezza in spazi ristretti

  • Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico

  • Conforme alla norma ISO 6789-2

  • Il manico in materiale plastico di forma ergonomica si adatta comodamente e saldamente alla mano.

  • L'attacco quadro reversibile è adatto per il serraggio in senso orario e antiorario
Indicazione
  • Certificato di taratura e numero di serie inclusi

  • Isolamento 1000 V (CA) e fino a 1500 V (CC), osservare tutte le misure di sicurezza previste

  • Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.

  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.