Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave dinamometrica
Chiave dinamometrica - 1
Chiave dinamometrica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica

1000 Nm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Peso ridotto, ca. 10 kg

  • Per applicazioni su turbine eoliche, cantieri navali, industria pesante, ecc.

  • Si divide in 2 pezzi, (tramite l'utensile di smontaggio incluso) e può essere riposta nella borsa, per il trasporto a mano o sulle spalle

  • Tolleranza costante su tutti i valori di serraggio ±3% (nella direzione dell'azionamento)

  • Forza di scatto di soli 590 N (60 kg) a 1000 Nm

  • Senza pulsante di segnalazione