Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 1/2 poll.
Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 1/2 poll. - 1
Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 1/2 poll. - 2
Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 1/2 poll. - 3
Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 1/2 poll. - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica con quadro passante Premium da 1/2 poll.

Chiave dinamometrica di alta qualità con attacco quadro passante da 1/2 poll. e testa a cricchetto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Precisione d'esercizio con +/- 3% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato

  • Manico ergonomico bicomponente per lavorare senza sforzo e in sicurezza

  • Scala doppia extra-large in Nm e lbf-ft. per una migliore leggibilità

  • Scala micrometrica aggiuntiva per regolare la coppia con precisione che misura i singoli scatti durante la rotazione dell'impugnatura

  • Regolazione rapida tramite la rotazione del manico grazie ad un innovativo meccanismo interno

  • Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala.

  • Semplice blocco e sblocco a pressione della regolazione sul fondello dell'impugnatura

  • Anello colorato visibile quando l'impugnatura è sbloccata

  • Raggiungimento della coppia di serraggio con scatto udibile e chiaro per operazioni di avvitamento precise

  • Cricchetto con quadro passante di alta qualità per una lunga durata

  • Con certificato di taratura e numero di serie inciso al laser sulla chiave dinamometrica

  • Confezione sostenibile, solida, resistente a olio e umidità, realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato da rifiuti domestici), riciclabile al 100%
Indicazione
  • Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati secondo necessità.

  • Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.