Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave con ganasce autobloccanti universale 8–32 mm
Chiave con ganasce autobloccanti con apertura 8–32 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Particolarmente adatte a spazi difficilmente accessibili grazie alla ganascia mobile autobloccante nel senso di rotazione
- Presa adeguata anche su teste esagonali molto arrotondate
- Particolarmente resistente grazie al materiale di alta qualità, forgiato al CrV
- Testa di serraggio piccola di 8–17 mm (5/16”–11/16”), testa di serraggio grande di 14–32 mm (9/16”–1 1/4”)
Ideale per giunti sferici su barre stabilizzatrici, raccordi tra collegamenti di tubi flessibili, collegamenti su tubazioni di aria e olio con spazio limitato, impianti di stoccaggio di aria compressa, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.