Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Chiave combinata robusta
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.
- Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.
- La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Design conforme allo standard
- Conforme alla norma DIN 3113 B/ISO 3318
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.