Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Chiave combinata extra lunga


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.