Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utensile speciale con testa a cricchetto snodata a 180°


  • Il robusto cricchetto snodato consente di raggiungere e serrare in modo perfetto anche le viti nei punti più difficili.

  • Anello chiuso con profilo POWERDRIV® poligonale con cricchetto a 72 denti

  • Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.

  • Parte fissa aperta ideale per allentare i dadi per non sforzare il cricchetto


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime.

  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto snodata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.