Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata a cricchetto multiprofilo Profilo multiplo idoneo per cinque tipi di teste di viti diverse
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso
- Idonea per viti esagonali, quadre e poligonali in misure metriche, esagonali in misure in pollici, TX esterno
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.
- Il cricchetto sul lato anello con curvatura di 15° viene utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni.
- Per un serraggio rapido e senza sforzo, il cricchetto è dotato di una dentatura fine con 72 denti.
- La leva di inversione viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario: ciò consente di utilizzare l'utensile con una sola mano.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate e con lucidatura brillante.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata della chiave combinata multiuso a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.
Allentare le viti con l'estremità aperta e serrarle utilizzando il meccanismo a cricchetto sull'estremità ad anello
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.