Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave ad angolo per esagono incassato Misure in pollici, versione corta
Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di dimensioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utensile standard per viti con esagono incassato in pollici
- La pratica chiave a L con due diverse lunghezze di braccio è adatta a innumerevoli applicazioni in interni ed esterni
- La lunghezza complessiva ridotta e l'angolo di 90° dei bracci consentono la trasmissione della forza diretta
- I bordi anteriori smussati consentono un posizionamento rapido e semplice sulla vite
Design robusto per una lunga durata
- L'acciaio ha una superficie nichelata brillante
- La superficie lucida e brillante offre una resistenza duratura alla ruggine e garantisce una durata superiore alla media
- La durata della chiave a L riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.