Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Attrezzo standard per viti a esagono incassato
- La pratica chiavetta a L con due gambe di diverse lunghezze è adatta per innumerevoli applicazioni interne ed esterne.
- La breve lunghezza complessiva e l'angolo di 90° delle gambe consentono il trasferimento diretto del carico.
- I bordi anteriori smussati consentono un posizionamento rapido e semplice sulla vite.
Versione robusta per una lunga durata
- L'acciaio è dotato di una superficie nichelata lucida.
- La superficie lucida argentata offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- L'utilizzo a lungo termine della chiave a forma di L riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.