Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Profilo: Esagonale, misure metriche
- Norma: conforme a DIN 896
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio, solidamente forgiato
- Superficie: cromata opaca
- Teste lucide
- Manico: Esagono
Versioni da 6 x 7 mm a 8 x 9 mm senza foro passante; versioni da 10 x 11 mm a 30 x 32 mm con foro passante per l'inserimento in barre filettate lunghe e viti sporgenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.