Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave a bussola da 1/2", multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni
Chiave a bussola da 1/2", multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni - 1
Chiave a bussola da 1/2", multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola da 1/2", multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per tutte le esigenze!



Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie più comuni di viti!


  • Esagonale misure metriche, quadra misure metriche, doppio esagono misure metriche, esagonale in pollici, TX esterna

  • Una serie copre tutte le applicazioni


La chiave a bussola multiprofilo di elevata qualità garantisce un lunga durata di vita



Materiale: Cromata, lucida



Profilo: quadro da 1/2"



Profilo: multiprofilo



Geometria: corto

Indicazione

Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120