Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a T a bussola esagonale, manico bicomponente
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ergonomia ottimale
- La forma concava del manico a T consente di lavorare comodamente.
- Il manico bicomponente si adatta perfettamente alla mano e riduce la fatica durante il lavoro.
Rapida individuazione della misura corretta
- Il simbolo grande stampato facilita l'individuazione della misura desiderata.
Velocità e precisione
- La zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero consente una maggiore velocità di lavoro.
- Impedisce inoltre lo slittamento delle dita.
Sempre pronto quando serve.
- Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete.
Maggiore resistenza alla corrosione
- La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione.
Versatile
- La chiave a bussola con foro interno profondo è adatta per perni filettati sporgenti.
![]() | ||
| ① Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza ② Forma concava per un'ergonomia ottimale ③ Simboli grandi per trovare rapidamente la misura della chiave desiderata ④ Foro passante per lo stoccaggio su un gancio a parete ⑤ Zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero per una maggiore velocità di lavoro e per evitare lo slittamento delle dita ⑥ Lama per chiave a bussola cromata opaca per una maggiore resistenza alla corrosione ⑦ Chiave a bussola con foro interno per gambi filettati sporgenti | ||
Per il serraggio di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione di biciclette e veicoli a motore, costruzione di motori, nell'industria e artigianato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.