Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cestello estraibile diagonale VS TAL Side
Cestello estraibile diagonale VS TAL Side - 1
Cestello estraibile diagonale VS TAL Side - 2
Cestello estraibile diagonale VS TAL Side - 3
Cestello estraibile diagonale VS TAL Side - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cestello estraibile diagonale VS TAL Side

Per larghezza del mobile 300 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Telaio estendibile con guide ad estrazione totale su cuscinetti a sfere con ammortizzazione e rientro automatico integrati, montaggio su un lato

  • Possibilità di utilizzo sia sul lato sinistro che su quello destro

  • Per cestelli appesi nelle versioni a 90°, 45° e 35°

  • Le altezze dei cestelli possono essere regolate singolarmente

  • Collegamento del frontale senza utensili

  • Regolazione semplice del frontale grazie alla regolazione 3D

  • Installazione semplice: non è necessaria alcuna misurazione per l'installazione nell'armadio, grazie alla dima di installazione in dotazione