Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cestello estraibile diagonale VS TAL Side
Per larghezza del mobile 300 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Telaio allungabile con guide ad estrazione totale su cuscinetti a sfera con ammortizzazione e rientro automatico integrati, montaggio su un lato
- Possibilità di utilizzo sia sul lato sinistro che su quello destro
- Per cestelli appesi nelle versioni a 90°, 45° e 35°
- Le altezze dei cestelli possono essere regolate singolarmente
- Collegamento del frontale senza utensili
- Regolazione semplice del frontale grazie alla regolazione 3D
- Installazione semplice: non è necessaria alcuna misurazione per l'installazione nell'armadio, grazie alla dima di installazione in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.