Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cesoie Con manico bicomponente
Cesoie di alta qualità con lunghezza totale di 200 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per un lavoro comodo
- Il manico ergonomico bicomponente consente di lavorare in modo comodo e sicuro.
Lavorazione di alta qualità
- Le prestazioni di taglio ottimali sono garantite dalla lama rettificata di precisione prodotta in Germania e dal gancio in acciaio forgiato e protetto dalla corrosione.
Lunga durata
- Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.
- Il serbatoio dell'olio, che può essere riempito dall'esterno, garantisce un funzionamento continuo senza smontare le cesoie.
Regolazione flessibile
- Grazie al blocco intermedio, l'angolo di apertura delle cesoie può essere regolato in modo flessibile per adattarsi alla mano e al materiale da taglio.
- La tacca di taglio integrata per il taglio del filo di legatura consente di lavorare in modo flessibile senza dover cambiare continuamente gli utensili.
Per tagli verdi in pomicoltura, viticoltura, orticoltura e paesaggistica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.