Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cesoie per siepi Con tagliente seghettato
Cesoie per siepi Con tagliente seghettato - 1
Cesoie per siepi Con tagliente seghettato - 2
Cesoie per siepi Con tagliente seghettato - 3
Cesoie per siepi Con tagliente seghettato - 4
Cesoie per siepi Con tagliente seghettato - 5
Cesoie per siepi Con tagliente seghettato - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cesoie per siepi Con tagliente seghettato

Cesoie per siepi di alta qualità con manico in alluminio, lame seghettate e scorrisucco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Comoda e delicata sulle articolazioni


  • I manici leggeri sono realizzati in alluminio tubolare e sono dotati di protezione antiscivolo in materiale plastico resistente ma piacevolmente morbido per garantire un lavoro confortevole e delicato sulle articolazioni.

  • Ciò è garantito anche dagli ammortizzatori sostituibili.


Lavorazione di alta qualità


  • Le lame con rettifica di precisione e protezione contro la corrosione con scorrisucco sono prodotte in Germania e garantiscono prestazioni di taglio ottimali.

  • Il bordo seghettato consente inoltre di ottenere un taglio pulito delicato per le piante.


Regolazione flessibile


  • Grazie alla vite centrale, la tensione della lama può essere regolata in modo ottimale per adattarsi al materiale di taglio.


Lunga durata


  • Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire alle superfici di taglio, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.