In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 24 mm
Montaggio a clip senza attrezzi tra la tazza e il braccio
Le ante si aprono con facilità e con un'angolazione comoda quando si esercita una leggera pressione sulla parte anteriore in prossimità dell'installazione del cricchetto
Con protezione delle dita integrata, nessuna apertura ha un diametro maggiore di 7 mm
Placchetta angolare o diritta per maniglia incassata in alluminio, forma a L e a C, orizzontale
Base di montaggio Per VLB 60 e VLB 100
Kit di montaggio Per Tiomos M0 Click-on 125
Tappo di copertura
Maniglia porta AL 920 su piastra esterna, foro PC
Cerniera per mobili serie SEPA 39
Cerniera a rullo profilo A, stretta
Nuclei cilindrici intercambiabili Per sistema di serratura MS 5000