Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili serie SEPA 88
Cerniera a incasso con apertura a 180 gradi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per materiali con spessore minimo 24 mm
- Carico massimo con 2 cerniere 38 kg, con 3 cerniere 47 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.