Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera per mobili serie SEPA 39
Cerniera per mobili serie SEPA 39 - 1
Cerniera per mobili serie SEPA 39 - 2
Cerniera per mobili serie SEPA 39 - 3
Cerniera per mobili serie SEPA 39 - 4
Cerniera per mobili serie SEPA 39 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per mobili serie SEPA 39

Cerniera a incasso con apertura a 180 gradi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Utilizzabile per ante tonde da min ∅ 120 mm

  • Per materiali con spessore di almeno 11 mm

  • Carico massimo con 2 cerniere 12 kg, con 3 cerniere 18 kg