Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera 3D diam. 16 mm
Cerniera 3D diam. 16 mm - 1
Cerniera 3D diam. 16 mm - 2
Cerniera 3D diam. 16 mm - 3
Cerniera 3D diam. 16 mm - 4
Cerniera 3D diam. 16 mm - 5
Cerniera 3D diam. 16 mm - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera 3D diam. 16 mm

Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 4)
Indicazione

Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di incasso superiore di 6 mm.


Per legno morbido come abete, pino, abete rosso, ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 6,8 mm.

Area di applicazione