Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera per mobili serie SEPA 41
Cerniera per mobili serie SEPA 41 - 1
Cerniera per mobili serie SEPA 41 - 2
Cerniera per mobili serie SEPA 41 - 3
Cerniera per mobili serie SEPA 41 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per mobili serie SEPA 41

Cerniera a incasso con apertura a 180 gradi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per materiali con spessore minimo 24 mm

  • Carico massimo con 2 cerniere 17 kg, con 3 cerniere 23 kg