Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera per mobili TIOMOS 95 con aggancio rapido TIOMOS 95
Cerniera per mobili TIOMOS 95 con aggancio rapido TIOMOS 95 - 1
Cerniera per mobili TIOMOS 95 con aggancio rapido TIOMOS 95 - 2
Cerniera per mobili TIOMOS 95 con aggancio rapido TIOMOS 95 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per mobili TIOMOS 95 con aggancio rapido TIOMOS 95

Adatta per porte con spessore fino a 36 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Tazza cerniera ad avvitamento

  • Valori fughe ottimali fino a uno spessore anta di 28 mm

  • Semplice regolazione della profondità tramite ingranaggio a vite senza fine

  • Regolazione 3D con apposita base di montaggio compatibile


Disponibile in tre modelli


  • Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)

  • Senza ammortizzatore integrato

  • Senza funzione autorientrante, libera (senza molla)