Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera per tavolo
Cerniera per tavolo - 1
Cerniera per tavolo - 2
Cerniera per tavolo - 3
Cerniera per tavolo - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per tavolo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Per il montaggio fino a lunghezza A = 100 mm, ad esempio, è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro; fino ad una lunghezza A = 160 mm, è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 3,5 mm di diametro.