Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili Slide-on
Fissaggio a vite, battuta esterna. Con blocco.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Angolo di apertura: 270° su porte con uno spessore di 16 mm
- Regolazione 3D
- Boccole in plastica e perni rinforzati
- Larghezza massima porta: 600 mm
- Altezza massima della porta: 2400 mm
- Per una porta alta 2000 mm sono necessarie cinque cerniere
- Distanza tazza: – 7 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.