Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera Object OBX 18-9397/160
Cerniera Object OBX 18-9397/160 - 1
Cerniera Object OBX 18-9397/160 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera Object OBX 18-9397/160

Per porte a battente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Cerniera con corpo di 18 mm di diametro



Cerniera testata secondo EN 1935, classe 11


Utilizzabile su porte soggette a carichi pesanti fino a 80 kg



Esente da usura e manutenzione



Le cerniere sono pronte per essere montate e sono fornite regolate senza gioco


  • Ciò significa che lo stress viene sempre distribuito su entrambe le cerniere

  • Le cerniere non richiedono ulteriore montaggio.


Le cerniere possono essere utilizzate su porte DIN D e DIN S senza modifiche



Non è richiesto alcun bloccaggio del perno, in quanto una volta premuto a fondo, l'assale non può più essere rimosso


È necessaria una scorta limitata

Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 3 | 7 | 4 | 1** | 1 | 4 | 1 | 11 |


Classe di utilizzo:


Prova ciclica: 7


Dimensioni della porta di prova: 4


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1**


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4


Protezione (anti-effrazione): 1


Classi di fuoco:


**Le proprietà antifuoco collaudate possono essere reperite nel rapporto n. 210003750-01 di MPA NRW.