Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Cerniera con corpo di 18 mm di diametro
Cerniera testata secondo EN 1935, classe 11
Utilizzabile su porte soggette a carichi pesanti fino a 80 kg
Esente da usura e manutenzione
Le cerniere sono pronte per essere montate e sono fornite regolate senza gioco
- Ciò significa che la sollecitazione viene sempre esercitata su entrambe le cerniere
- Le cerniere non richiedono ulteriore montaggio
Le cerniere possono essere utilizzate su porte DIN DX e DIN SX senza modifiche
Non è richiesto alcun bloccaggio del perno, in quanto una volta premuto a fondo, l'assale non può più essere rimosso
È necessaria una scorta limitata
Codice di classificazione: 3 | 7 | 4 | 1** | 1 | 4 | 1 | 11 |
Classe di utilizzo: 3
Prova ciclica: 7
Dimensioni della porta di prova: 4
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1**
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 4
Protezione (anti-effrazione): 1
Classi di fuoco: 11
**Le proprietà antifuoco collaudate possono essere reperite nel rapporto n. 210003750-01 di MPA NRW.
Adatta per l'uso:
- su porte tagliafuoco
- su porte in legno a filo con telai in legno, acciaio e alluminio ed elemento a stelo regolabile tridimensionalmente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.