Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105°
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 1
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 2
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 3
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 4
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 5
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 6
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 7
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 8
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105° - 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera a scomparsa Tiomos H 105°

La cerniera è nascosta nella parte superiore e inferiore dell'armadio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Non è necessaria alcuna lavorazione dei lati dell'armadio

  • Non si perde spazio nell'armadio grazie alle cerniere laterali

  • Angolo di apertura 105°

  • Ammortizzatore soft-close integrato

  • Regolazione tridimensionale

  • Per porte con spessore da 18 mm

  • Per un peso massimo della porta di 17 kg
Indicazione

Per porte pesanti di 15 kg o più si consiglia uno spessore minimo dell'armadio di 22 mm.