Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera per mobili, Nexis click-on 170 Nexis Click-on 170
Cerniera per mobili, Nexis click-on 170 Nexis Click-on 170 - 1
Cerniera per mobili, Nexis click-on 170 Nexis Click-on 170 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per mobili, Nexis click-on 170 Nexis Click-on 170

L'anta si apre a 90°–170° senza sovrapporsi (battuta esterna). Ideale per mobili con cassetti interni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Angolo di apertura: 170°

  • Facile accesso al mobile: la porta si apre completamente dalla zona di accesso

  • Per ante con uno spessore massimo di 26 mm

  • Con protezione integrata per le dita, quindi nessun rischio di lesioni e adatta per i mobili dei bambini

  • Profondità ridotta della tazza (11,5 mm), adatta anche per ante sottili o profilate

  • Compatibile con i sistemi Soft-close
Indicazione

Compatibile con i sistemi Soft-close automatici