Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera per mobili, Nexis click-on 110 tazza con profondità ridotta per ante sottili e profilate
Cerniera per mobili, Nexis click-on 110 tazza con profondità ridotta per ante sottili e profilate - 1
Cerniera per mobili, Nexis click-on 110 tazza con profondità ridotta per ante sottili e profilate - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per mobili, Nexis click-on 110 tazza con profondità ridotta per ante sottili e profilate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Angolo di apertura: 110°

  • Per ante con uno spessore massimo di 22 mm

  • Profondità ridotta della tazza (11,5 mm), adatta anche per ante sottili o profilate

  • Compatibile con i sistemi Soft-close