Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta.
- Regolazione laterale: ±3 mm
- Regolazione altezza: +3 mm, -2 mm
- Regolazione compressione: ±2 mm
Utilizzabile su porte DIN D e DIN S
È necessaria una scorta limitata
Le cerniere sono montate ad incasso sul battente della porta e sul lato del telaio.
- Elevati valori di estrazione
- La dima di fresatura standard consente un montaggio efficiente
Sezione del telaio con bordo di copertura
Copertura precisa della cavità
Cuscinetto liscio in plastica, non richiede manutenzione
- Le cerniere non richiedono ulteriore lubrificazione
- Eccellenti proprietà di scorrimento
Gancio di sicurezza (chiusura perno)
Disponibile come standard
Codice di classificazione: 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11
Categoria d'uso: -
Prova ciclica: -
Dimensioni chiudiporta: 1/ 2/ 3/ 4
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 0
Sicurezza: -
Resistenza alla corrosione: -
Per porte in legno a battente con spazio di incasso di 4 mm e labbro di 15 mm o 18 mm.
Per porte DIN D e DIN S.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.