Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cerniera a ribalta TIOMOS
Cerniera a ribalta TIOMOS - 1
Cerniera a ribalta TIOMOS - 2
Cerniera a ribalta TIOMOS - 3
Cerniera a ribalta TIOMOS - 4
Cerniera a ribalta TIOMOS - 5
Cerniera a ribalta TIOMOS - 6
Cerniera a ribalta TIOMOS - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera a ribalta TIOMOS

Sovrapposizione anta a ribalta fino a 19 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Angolo di apertura 90°

  • Per ante a ribalta con uno spessore massimo di 21 mm

  • Profilo giunto stretto

  • Regolazione tridimensionale
Indicazione

Parti per anta e base fissate con viti truciolari, ∅ 3,5 x 15 mm.


Calcolo delle dimensioni cerniera e giunto in base all'impostazione di fabbrica.