Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cercafughe
Rileva le perdite negli impianti ad aria compressa e a gas
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Rilevamento di zone pressurizzate e con perdite semplice e veloce con successo garantito
- Non infiammabile, perciò può essere utilizzato anche su impianti, container e tubi contenenti gas infiammabili
- Temperatura di esercizio: Da +5°C a +50°C
- Ghiaccia a 0°C
Resistente al gelo, può essere applicato nuovamente dopo lo scongelamento.
Quando viene utilizzato con sistemi contenenti ossigeno, verificare che questi siano pressurizzati costantemente durante i test. In caso contrario, una bassa pressione può causare l'ingresso nel sistema delle perdite di fluido e la conseguente reazione con l'ossigeno. Risciacquare la perdita di fluido residuo con acqua pulita immediatamente dopo il test.
Spruzzare leggermente sulle zone sospette; le perdite sono evidenziate dalla formazione di schiuma
Adatto per impianti di frenatura ad aria compressa, pneumatici, tubi flessibili, valvole, tubazioni, raccordi, contenitori di aria compressa, impianti di compressione ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.