Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cercafughe a ultrasuoni per HVAC 2-in-1 in valigia di plastica
Per la localizzazione di perdite mediante onde ultrasoniche che non penetrano in vetro, gomma o metallo. Il rumore meccanico viene localizzato mediante un sensore a contatto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Alta qualità e sensibilità
- Ideale per le perdite dell'impianto A/C
- Impostazione dell'intensità mediante un comando rotativo
- Inoltre, con indicazione visiva a LED
Fornitura:
- 1 ricevitore per feedback acustico e ottico (indicazione visiva a LED)
- 1 trasmettitore a ultrasuoni per localizzare incrinature nei contenitori, guarnizioni difettose, punti di ingresso di aria o acqua nel veicolo, ecc.
- 2 sonde (sensore a ultrasuoni e sensore a contatto)
- 1 coppia di auricolari stereo e 2 batterie da 9 volt
Per l'ispezione e la verifica di uscite del vuoto e dell'aria compressa (installazioni ad aria compressa/gas in pressione, ecc.), impianti elettrici (guasti dell'isolamento, formazione di scintille, cablaggio, ecc.), perdite di pressione degli pneumatici, sistemi a GPL, infiltrazioni di acqua nel veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.